曜日別特売

オートドライ(R)

オートドライ(R) - 東洋リビング

高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。
防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。
高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。
中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。
低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
設置に便利なキャスター付です。

仕様湿度調節:ドライユニット付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)質量(kg)178材質(本体)スチール 粉体塗装容量(L)1160電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)12.6外寸(mm)1200×687×1846内寸(mm)1198×629×1569棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)電源コード2Pプラグ取付ピッチ(mm)50材質(扉)ガラス マグネット式到達湿度(%RH)最低10湿度設定範囲(%RH)10~50内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18244007ED-1206-10
490,000
489,800
538,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥38,000/税込¥41,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする