曜日別特売

オートドライ(R)

オートドライ(R) - 東洋リビングオートドライ(R) - 東洋リビング

高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。
防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。
高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。
中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。
低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。

仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18244016ED-502-1058526880×757×898878×699×844
290,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18244025ED-262-1033260880×397×898878×339×844
218,000
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする