T&D(ティアンドデイ)
おんどとり用大容量バッテリーパック
セット内容
リチウム電池 メンテナンスセット
タイプ
大容量バッテリーパック(Lタイプ)
規格
バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット
対応機種
RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A
構成
リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18240979
RTR-05B2
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください