オルガノ
カートリッジ純水器
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品
給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
最高使用圧力
0.35MPa(3.5kg/cm2)
内容量
1個(1個)
注意
※水質計は付属していませんので、別途ご購入下さい(水質計を使用しない場合は、取り付け用の穴を塞ぐプラグが別途必要となります)。
※写真と外観が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
イオン交換樹脂(L)
大きさ
採水量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18243718
G-5D
10
5
132Φ×610mm
30~100(L/時)、標準:約950L
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18243727
G-10D
18
10
166Φ×757mm
50~200(L/時)、標準:約1900L
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18243736
G-20C
38
20
212Φ×920mm
100~400(L/時)、標準:約3800L
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18243761
G-35C
58
35
234Φ×1153mm
180~700(L/時)、標準:約6650L
¥
414,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。