オルガノ
カートリッジ式純水器
1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。
カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)
約3(運転時)
電源(V)
ACアダプタ(AC100
方式
カートリッジ交換方式
大きさ
127×210×345mm
採水総量(L/cycle)
約150(供給水の純度によって総量は変化します)
採水量(L)
5~25/時
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18241959
G-1HB
-
¥
71,000
¥
70,980
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70972110
G-1HB【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
71,000
¥
70,980
¥
57,980
アウトレット
¥
63,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください