曜日別特売

T字管

T字管 - 佐藤真空T字管 - 佐藤真空
材質SUS304内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
フランジ
ΦA
ΦC
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18246369ALT-1640NW163016.113.8
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18246378ALT-2550NW25402327.2
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする