ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) - NEG(日電理化硝子)

全自動成型により冷凍保存が可能です。
高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。

材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
全7種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口内径(Φmm)
耐冷凍容量(mL)
入数
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18241128SV-8(8mL 50個)1組(50個)81145021Φ×45
9,050
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
18241137SV-10(10mL 50個)1組(50個)101455024Φ×45
9,750
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
18241146SV-15(15mL 50個)1組(50個)15148~105025Φ×50
10,550
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
18241171SV-30(30mL 50個)1組(50個)3019.815~205030Φ×65
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
18241180SV-50A(50mL 50個)1組(50個)5026.520~305040Φ×75
21,350
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
18241189SV-100(100mL 25個)1組(25個)10026.5502540Φ×120
15,025
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18241155SV-20(20mL 50個)1組(50個)2015.9105027Φ×55
11,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする