アラム
PFAジャー
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質
PFA
オートクレーブの可否
滅菌可
内容量
1個(1個)
注意
※外径は蓋の外径です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
口内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244506
TPJ-7(7mL)
7
外径×全高:28Φ×38mm、大きさ(内径×外径×高さ キャップ除く):18Φ×22Φ34mm
18
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244515
TPJ-20(20mL)
20
外径×全高:36Φ×50mm、大きさ(内径×外径×高さ キャップ除く):25Φ×29Φ×47mm
25
¥
3,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244531
TPJ-30(30mL)
30
外径×全高:36Φ×70mm、大きさ(内径×外径×高さ キャップ除く):25Φ×29Φ×66mm
25
¥
4,330
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください