NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。
中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質
本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18241241
250mL 200個
1箱(200個)
250
25
21.5
63Φ×132
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241295
J-250N(250mL)
1本(1本)
250
25
21.5
63Φ×132
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
18241311
J-1000N(1000mL)
1本(1本)
1000
100
31.5
98Φ×192.5
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください