NIKKO(ニッコーハンセン)
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
遮光タイプでも中身が確認できます。
材質
本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)
0~98
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244086
JP-100B(100mL)
100
10
32
50Φ×96
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
18244095
JP-250B(250mL)
250
25
32
63Φ×131
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
18244111
JP-500B(500mL)
500
50
45
77Φ×161
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
18244120
JP-1000B(1000mL)
1000
100
45
96Φ×198
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください