NIKKO(ニッコーハンセン)
PPパック
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様
収納可能な瓶:500mL
材質
本体・蓋/PP 中栓/PE
容量(mL)
1000
寸法
底径×全高:87Φ×210mm
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18241277
L(1000mL)
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください