曜日別特売

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) - NIKKO(ニッコーハンセン)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。

材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18241250J-100WCS(100mL 200個)1箱(200個)1001031.550Φ×94
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241259J-250WCS(250mL 200個)1箱(200個)2502531.563Φ×132
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241268J-500WCS(500mL 100個)1箱(100個)5005042.580Φ×155
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241286J-50W(50mL)1個(1個)50521.539Φ×79
80
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18241286J-50W(50mL)39076879-J-50W(50mL) Jボトル 丸型広口 ニッコー 39076879Jボトル 丸型広口ニッコー1本
69
税込76
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする