曜日別特売

JPボトル(PP広口瓶 透明)

JPボトル(PP広口瓶 透明) - NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明) - NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明) - NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明) - NIKKO(ニッコー)[陶器]

口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。

材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18241320JP-100(100mL)1個(1個)100103250Φ×96
150
149
164(税込)
翌日出荷
18241329JP-250(250mL)1個(1個)250253263Φ×131
170
169
186(税込)
翌日出荷
18241338JP-500(500mL)1個(1個)500504577Φ×161
270
269
296(税込)
翌日出荷
18241347JP-1000(1000mL)1個(1個)10001004596Φ×198
420
419
461(税込)
翌日出荷
18241356JP-250CS(250mL 200個)1箱(200個)250253263Φ×131
30,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241365JP-500CS(500mL 100個)1箱(100個)500504577Φ×161
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241381JP-1000CS(1000mL 50個)1箱(50個)10001004596Φ×198
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする