曜日別特売

LCDデジタルマイクロスコープ

LCDデジタルマイクロスコープ - ケニスLCDデジタルマイクロスコープ - ケニスLCDデジタルマイクロスコープ - ケニスLCDデジタルマイクロスコープ - ケニス

液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。
充電式なので持ち運んで使用することも可能です。
その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。
約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。
位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。
PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。
5インチの大型モニターが付属しています。

仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18242257MRS-T5.1
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする