ケニス
オレンジダブルキャップ
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
入数
50
内容量
1組(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244646
3/8(50個)
17.5
10
10
14.5
10.5
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244655
1/2(50個)
14
10
12
14
11.5
¥
3,550
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244671
5/8(50個)
16.5
12.5
14.5
14.5
12
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244680
3/4(50個)
18.5
13
17
16
16
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244689
7/8(50個)
20
19
22
20
20
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください