IWAKI(AGCテクノグラス)
ねじ口試験管(IWAKI)
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
注意
※キャップは別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×全長(mm)
口内径(Φmm)
キャップ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244251
13-100(7mL 50本)
1組(50本)
7
13Φ×100
8
13
50
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18244260
16-100(11mL 50本)
1組(50本)
11
16Φ×100
9
15
50
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244269
16-125(14mL 50本)
1組(50本)
14
16Φ×125
9
15
50
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244278
16-150(17mL 50本)
1組(50本)
17
16Φ×150
9
15
50
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18244287
18-180(27mL 50本)
1組(50本)
27
18Φ×180
11
18
50
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244296
20-125(23mL 25本)
1組(25本)
23
20Φ×125
11
18
25
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18244305
20-150(28mL 25本)
1組(25本)
28
20Φ×150
11
18
25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください