セレストロン
USBデジタルマイクロスコープ
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品
専用スタンド ソフトウェアCD
寸法(mm)
32Φ×108
質量(g)
約113
出力
USB2.0
倍率
10~200×(倍率は19インチモニタ時)
対応OS
Windows 7以降 Mac OS 10.12以降
記録方式
静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080)
照明装置
白色LED 8個
画素数
200万画素
映像出力
USBライブ
カメラ仕様
CMOS 画素数:200万画素
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18242266
CE44302-C
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください