Merck(メルクミリポア)
Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル
滅菌
滅菌済
ファネル容量(mL)
100
表面
フィル::格子入
入数(個)
24
材質(メンブレン)
セルロース混合エステル
内容量
1組(24個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18246177
MMHAWG124(24個)
フィルタ:白
0.45
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
18246186
MMHABG124(24個)
フィルタ:黒
0.45
¥
29,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
18246195
MMGSWG124(24個)
フィルタ:白
0.22
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください