曜日別特売

ガス置換用グローブボックス

ガス置換用グローブボックス - サンプラテック

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。

仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式材質底板:ステンレス質量(kg)約37有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553内寸法(mm)パスボックス:200×200×200外寸(mm)1007×588×570コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248785GS型
437,000
436,980
480,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする