曜日別特売

ガス置換用グローブボックス

ガス置換用グローブボックス - サンプラテック

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。

仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式材質底板:アクリル質量(kg)約31有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553内寸法(mm)パスボックス:200×200×200外寸(mm)1007×588×570コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248776G型
398,000
389,800
428,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする