サンプラテック
TPX(R)チェックバルブ
配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
仕様
耐圧:0.14MPa
材質
本体/TPX パッキン/シリコン
耐熱温度(℃)
150
入数
6
内容量
1組(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18248828
S(6個)
61
3~6
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18248837
L(6個)
76
9~12
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください