ユアサ(ユアサプライムス)
ミニリビング扇風機
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。
操作が簡単な押しボタン式。
風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)
約2.8
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
23/28
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.3×29.1×51.6
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18246545
YT-3011F(LC)
ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18246561
YT-3011F(LH)
グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18246570
YT-3011F(LM)
グリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください