温度センサー付きDCリビング扇風機

温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機 - ユアサ(ユアサプライムス)

温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。
デジタル表示付きの操作パネル。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。
7枚羽根でなめらか微風。
フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。
8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。

質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像18246527YGT-DH3455GFR(W)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品画像18246536YGT-DH3455GFR(K)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする