ユアサ(ユアサプライムス)
DCリビング扇風機
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。
7枚羽根でなめらか微風。
フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)
約2.7
羽根枚数
7
消費電力(W)(50/60Hz)
25
風量
6段階
タイマー時間
(入・切)1~6、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×69~84
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18246579
YT-D3457GFR(W)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18246588
YT-D3457GFR(C)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください