曜日別特売

18cm DCサーキュレーター

18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)

前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!
上下・左右首振りで広範囲に風を循環。
フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。
7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。

質量(kg)約2.1羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)26風量8段階タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5首振り上下左右羽根径(Φmm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18246640YSF-DCL1824FFR(C)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする