ユアサ(ユアサプライムス)
回転台付きハンディファン
回転&充電スタンド付きハンディファン。
約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。
パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)
約0.18
電源
リチウムイオン電池3.6V 2000mAh
連続使用時間(時間)
約2~7.5
風量
4段階+リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.4×4.1×22.4
入力端子
Type-C
充電時間(時間)
約3
定格入力
DC5V 2000mA(USB充電式)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18246658
YM-400GE(C)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください