スタンド付きスリムファン

スタンド付きスリムファン - ユアサ(ユアサプライムス)

持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。
薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。
カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。
デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。

質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18246667YM-502GE(LA)
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする