曜日別特売

台付2ハンドル混合栓

台付2ハンドル混合栓 - カクダイ台付2ハンドル混合栓 - カクダイ

取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ
取付厚5~35ミリ
引棒付き(Φ5.5ミリ)
上部:104-010(湯水共通)

アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18247830153-033-AG
113,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする