カクダイ
壁ユニット混合栓 ロング
上部:0171L(湯水共通)
取付ねじ
先端金具:M16×1.0
適合壁厚(mm)
10~28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18247760
129-100B-MD
マットブラック
¥
78,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
18247769
129-100B-MN
レトロシルバー
¥
77,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
18247778
129-100B-YR
フレイムオレンジ
¥
78,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください