曜日別特売

TPX(R)ハイスピードロート

TPX(R)ハイスピードロート - サンプラテック

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。
オートクレーブにもかけられます。

材質TPXR耐熱温度(℃)180内容量1個(1個)
全6種類を絞り込む
口径(Φmm)
足長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
足長(mm)
足径(Φmm)
足下外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1824870660mm6058108
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
1824871575mm7555108
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
1824873190mm90631310
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
18248740120mm120651412
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
18248749150mm1501061513
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
18248758180mm1801061915
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする