サンプラテック
TPX(R)ハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。
オートクレーブにもかけられます。
足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質
TPXR
口径(Φmm)
210
足長(mm)
190
足径(Φmm)
24
耐熱温度(℃)
180
足下外径(Φmm)
22
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18248767
210mm
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください