曜日別特売

あふれま洗瓶

あふれま洗瓶 - サンプラテックあふれま洗瓶 - サンプラテック

保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。
エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。

材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248819500mL
670
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする