曜日別特売

PP細口瓶(中栓なし)

PP細口瓶(中栓なし) - サンプラテックPP細口瓶(中栓なし) - サンプラテックPP細口瓶(中栓なし) - サンプラテックPP細口瓶(中栓なし) - サンプラテック
(2件のレビュー)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。
耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。

材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248530PS-100CS(100mL 200本)1箱(200個)10048×9821
20,320
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248539PS-250CS(250mL 100本)1箱(100個)25063×12522
13,620
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248548PS-500CS(500mL 100本)1箱(100個)50075×16427
22,070
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248557PS-1000CS(1000mL 50本)1箱(50個)100095×19832.1
15,160
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248645PS-50(50mL)1個(1個)5039×7615
110
109
120(税込)
翌日出荷
18248661PS-100(100mL)1個(1個)10048×9821
117
109
120(税込)
翌日出荷
18248670PS-250(250mL)1個(1個)25063×12522
157
149
164(税込)
翌日出荷
18248679PS-500(500mL)1個(1個)50075×16427
254
249
274(税込)
翌日出荷
18248688PS-1000(1000mL)1個(1個)100095×19832.1
349
339
373(税込)
翌日出荷
18248697PS-2000(2000mL)1個(1個)2000121×24640
860
859
945(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18248670
2025-06-09
用途: PEAの添加剤を車のガソリン給油口に入れる
建設業・工事業

今まで中蓋があり、メモリが付いていない物を使用していたのでメスシリンダーか注射器が必要で、中蓋の脱着が煩わしかったがこちらの商品はそれを解決してくれる

対象商品 : 18248645
2025-09-10
用途: 添加剤の小分け使用です

大容量添加剤を小分けしてタンク内に注入するのに使っています 小分け出来て便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする