サンプラテック
PP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。
耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質
本体・蓋/PP
オートクレーブの可否
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18248505
PF-500CS(500mL 100本)
1箱(100個)
500
75×163
42
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248521
PF-1000CS(1000mL 50本)
1箱(50個)
1000
95×200
41.2
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248566
PF-50(50mL)
1個(1個)
50
38×76
27
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
18248575
PF-100(100mL)
1個(1個)
100
48×97
31.7
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
18248591
PF-250(250mL)
1個(1個)
250
63×127
31.7
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
18248600
PF-500(500mL)
1個(1個)
500
75×163
42
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
18248609
PF-1000(1000mL)
1個(1個)
1000
95×200
41.2
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
18248618
PF-2000(2000mL)
1個(1個)
2000
121×246
76
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
18248627
PF-50CS(50mL 400本)
1箱(400個)
50
38×76
27
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18248636
PF-100CS(100mL 200本)
1組(200個)
100
48×97
31.7
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。