曜日別特売

iP-TEC潜熱蓄熱材

iP-TEC潜熱蓄熱材 - サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材 - サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材 - サンプラテック

温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。
容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。

材質PVC質量(g)約700滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可大きさ230×162×29mm内容量1個(1個)
注意
※電子レンジでの加熱は絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1824888036
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする