今村紙工
ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m
大きさ10m×15mのビッグサイズブルーシート。約15kgで軽く使いやすいです。
用途
土木、建築現場、レジャー・アウトドア、災害対策に。
仕様
ハトメなし
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみ
色
青
番手
#2000
呼び寸法(縦×横)(m)
10×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249711
BS-1015
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500