ランドリーファン

ランドリーファン - アピックスランドリーファン - アピックスランドリーファン - アピックスランドリーファン - アピックスランドリーファン - アピックスランドリーファン - アピックスランドリーファン - アピックス

理想の部屋干しは「真下からの風」
洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。
2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。
リビング扇としても活躍します。

消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18248925AFC-131(BL)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする