マルエス
りん布団 3号
おりん3寸用の布団
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
40
幅(cm)
10
高さ(cm)
4.2
奥行き(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249966
10T060-3
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください