マルエス
真鋳ローソク立て 2.5寸
真鍮製ローソク用火立て
材質
真鍮
質量(g)
105
規格
2.5寸
幅(cm)
4.5
高さ(cm)
9.8
奥行き(cm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249851
10T063-25
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください