マルエス
金蓮大玉仏花 4.5寸
仏壇に花を生ける花瓶
材質
陶器
質量(g)
400
幅(cm)
9.6
高さ(cm)
13.9
奥行き(cm)
9.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249948
10T042-01
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください