マルエス
青磁無地線香差し
予備の線香を入れる仏壇用の陶器製線香差し
一般的(14cm)な線香を入れるのにちょど良いサイズ
材質
陶器
質量(g)
120
幅(cm)
6
高さ(cm)
11.6
奥行き(cm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249905
10S095
¥
590
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください