マルエス
錦仏器 大
(1件のレビュー)
仏壇にご飯を供える器
材質
陶器
質量(g)
100
規格
大
幅(cm)
6
高さ(cm)
6.6
奥行き(cm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249878
10T048-01
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください