マルエス
りん棒 5寸
おりんを鳴らすための棒
材質
黒檀
質量(g)
25
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
15
奥行き(cm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249835
10T060-5
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください