マルエス
錦仏器 中
仏壇にご飯を供える器
材質
陶器
質量(g)
85
規格
中
幅(cm)
5.4
高さ(cm)
6.3
奥行き(cm)
5.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249869
10T048-02
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください