マルエス
白上金蓮香炉 3.0寸
香を焚くための器で、中に灰を入れて使用します。
材質
陶器
質量(g)
205
幅(cm)
10.7
高さ(cm)
7.8
奥行き(cm)
10.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249975
10S093-3
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください