マルエス
錦湯呑 1.6寸
仏壇用の水、お茶を注ぐ器
材質
陶器
質量(g)
85
規格
1.6寸
幅(cm)
5.4
高さ(cm)
6.3
奥行き(cm)
5.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249860
10T045-16
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください