マルエス
白上金蓮湯呑 1.8寸
仏壇用の水、お茶を注ぐ器
材質
陶器
質量(g)
105
幅(cm)
6
高さ(cm)
6.6
奥行き(cm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249896
10T047-18
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください