曜日別特売

りん広丸 3.0寸

りん広丸 3.0寸 - マルエス
(1件のレビュー)

読経の際に鳴らす梵音具

材質真鍮質量(g)180幅(cm)9高さ(cm)6.5奥行き(cm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1824993910T064-3
5,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 仏壇に
河村印刷

小さめの仏壇なので、この寸法にしました。おさまりもちょうど良く音もよく響きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする