マルエス
真鋳ローソク立て 3.0寸
(1件のレビュー)
真鍮製ローソク用火立て
材質
真鍮
質量(g)
155
規格
3.0寸
幅(cm)
6.1
高さ(cm)
11.4
奥行き(cm)
6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249921
10T063-3
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください