アピックス
SHIZUKU クールミストファン
パワフル、しっかりミスト&送風。
超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。
ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。
左右オートルーバー機能。
オフタイマー(1~6時間)
付属品
ACアダプター(コード長さ1.5m)
消費電力(W)
32
定格
AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W100×D200×H265
水タンク容量(L)
約1.5
スチーム量(mL/h)
最大200
運転時間(時間)
【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18248907
AMF-310(WH)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください